Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ 2 Einschraubbereich geöffnet

Spreizmutter Typ 2
SPRZMU-VW/AUDI-BEFESTIGUNG-SCHEINWERFER

Art.-Nr. 050087933
EAN 4011231430289

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Typ 2 Einschraubbereich geöffnet

Art.-Nr. 050087933

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigung mit Schrauben

Geeignet für Schraubendurchmesser min./max.

4,8-4,8 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,7-1,5 mm

Länge min./max.

6,8-7 mm

Gesamthöhe

12 mm

Breite min./max.

7-7,2 mm

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

90230846

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen