Spreizmutter Typ 2 Einschraubbereich geöffnet
Spreizmutter Typ 2
SPRZMU-VW/AUDI-CLIP-KOTFLUEGEL
Art.-Nr.
0501101001
EAN 4011231432436
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigung mit Schrauben
Geeignet für Schraubendurchmesser min./max. | 4,8-4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,5 mm |
Länge min./max. | 6,8-7 mm |
Gesamthöhe | 12 mm |
Breite min./max. | 7,4-7,6 mm |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 811807577C |