Spreizmutter Typ S
Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-DATSUN-STECKKST-KD18,0
Art.-Nr.
0500788026
EAN 4045989365869
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,70-8,90 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 9,50-9,80 mm |
Länge min./max. | 8,50-8,50 mm |
Gesamthöhe | 17.30 mm |
Breite min./max. | 8,50-8,50 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Neutral |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0128100231, 96706U0100, 9018906001 |