Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ S

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-HONDA-STOPFEN-KST-WEISS-13,8

Art.-Nr. 0500785045
EAN 4045989365838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Typ S

Art.-Nr. 0500785045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,50-7,50 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-1,20 mm

Länge min./max.

6,50-6,60 mm

Gesamthöhe

15.80 mm

Breite min./max.

6,50-6,60 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Neutral

Entspricht Original Ersatzteilnummer

906726718110M, 9751922000, 90674SB0000, 9751922000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen