Spreizmutter Typ S
Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-ST6,3MM-SCHWARZ
Art.-Nr.
0500300024
EAN 4065746644440
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 13,20-13,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 10,50-10,55 mm |
Länge unter Kopf | 17.00 mm |
Gesamthöhe (B) | 17.50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9018906047, 6822QP |
Einbauort | Universal |