Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ S

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-TOYOTA-STOPFEN-KST-SCHWARZ-D20,0

Art.-Nr. 05007747
EAN 4045989283330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Typ S

Art.-Nr. 05007747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,50-8,50 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-0,80 mm

Länge unter Kopf

18.00 mm

Gesamthöhe (B)

18.70 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Nissan, Toyota, Subaru

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9018906013

Einbauort

Universal, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen