Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ S

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-VW-EINSTECKKST-WEISS-4,8MM

Art.-Nr. 050014224
EAN 4011231420525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Typ S

Art.-Nr. 050014224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-0,80 mm

Länge min./max.

7,80-8,00 mm

Gesamthöhe

20.00 mm

Breite min./max.

7,80-8,00 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Neutral

Entspricht Original Ersatzteilnummer

321813998A, A0009885325

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen