Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich

Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich
SPRZMU-ST-6,3MM-PA6-FARBLOS

Art.-Nr. 0501102046

EAN 4046777650464

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich

Art.-Nr. 0501102046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

10,00-10,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfbreite (D)

9,50 mm

Kopflänge (E)

9,50 mm

Länge unter Kopf (C)

20,50 mm

Gesamthöhe (B)

21,00 mm

Farbe

Farblos

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Ford, Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6549354, 90BG17K657AA

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen