Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich

Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich
SPRZMU-VW/AUDI-PA6.6-BEIGE

Art.-Nr. 0501101349

EAN 4049557642048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich

Art.-Nr. 0501101349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,2 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,00-7,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,10-2,20 mm

Kopfbreite (D)

6,70 mm

Kopflänge (E)

7,20 mm

Länge unter Kopf (C)

13,50 mm

Gesamthöhe (B)

14,00 mm

Farbe

Beige

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

165827592

Einbauort

Innenraum, Motorraum, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen