Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-HONDA-4KT-KST-K13,1

Art.-Nr. 0500785046

EAN 4045989365845

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Art.-Nr. 0500785046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,50-8,50 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-2,50 mm

Kopfbreite (D)

13,00 mm

Kopflänge (E)

13,00 mm

Länge unter Kopf (C)

9,50 mm

Gesamthöhe (B)

10,00 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Honda, Mazda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7552161100, 999100601,

Einbauort

Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen