Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-HONDA-4KT-KST-K9,6

Art.-Nr. 0500785044

EAN 4045989365821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Art.-Nr. 0500785044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 3,9 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,00-7,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-2,30 mm

Kopfbreite (D)

6,50 mm

Kopflänge (E)

6,70 mm

Länge unter Kopf (C)

7,40 mm

Gesamthöhe (B)

7,90 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Honda, Mazda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003

Einbauort

Innenraum, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen