Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher
SPRZMU-MB-201
Art.-Nr. 0501104117
EAN 4046778491141
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.
Datenblätter(X)
Für Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 3,9 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,50-2,30 mm |
Kopfbreite (D) | 6,70 mm |
Kopflänge (E) | 7,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 15,00 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, MINI |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 63171367868, A6399880185, A0009881625 |
Einbauort | Karosserie |