Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-PSA-TRANSP

Art.-Nr. 0501121123

EAN 4046778488196

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Art.-Nr. 0501121123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,2 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,20-7,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,50-3,00 mm

Kopfbreite (D)

7,20 mm

Kopflänge (E)

6,80 mm

Länge unter Kopf (C)

7,10 mm

Gesamthöhe (B)

8,30 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

PA 661 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

441035555, 9629041880, A0009886725

Einbauort

Innenraum, Karosserie, Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen