Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-TOYOTA-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501130003
EAN 4046778500553
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,9 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,70-8,70 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,50-3,80 mm |
Kopfbreite (D) | 10,60 mm |
Kopflänge (E) | 17,10 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 11,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Passend für Fahrzeughersteller | Lexus, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9018906211 |
Einbauort | Karosserie |