Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter von unten abgerundet

SPRZMU-9-11MM

Art.-Nr. 0500300035

EAN 4099618042478

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter von unten abgerundet

Art.-Nr. 0500300035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

9,00-11,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfbreite (D)

11,00 mm

Kopflänge (E)

17,50 mm

Länge unter Kopf (C)

12,50 mm

Gesamthöhe (B)

13,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

POM - Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Audi

Entspricht Original Ersatzteilnummer

8K0837199, BM5117K657CA

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen