Spreizmutter von unten abgerundet
Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-BMW-PA-WEISS-5MM
Art.-Nr. 0500300013
EAN 4065746646482
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 13,00-13,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,80-5,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 15,00 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07147201307, 51757271848 |
Einbauort | Karosserie, Universal |