Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter von unten abgerundet

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-DATSUN-STECKKST-KD13,5

Art.-Nr. 0500788027

EAN 4047376892620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter von unten abgerundet

Art.-Nr. 0500788027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 2,9 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,90-6,90 mm

Befestigungsdicke min./max.

5,50-6,30 mm

Kopfdurchmesser (A)

14,00 mm

Länge unter Kopf (C)

17,00 mm

Gesamthöhe (B)

17,80 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Nissan

Entspricht Original Ersatzteilnummer

96706K1300, 0128100022

Einbauort

Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen