Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter von unten abgerundet

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-TOYOTA-GRAU

Art.-Nr. 0501130043

EAN 4049557645728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter von unten abgerundet

Art.-Nr. 0501130043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

13,20-13,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

11,20-11,20 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Länge unter Kopf (C)

18,50 mm

Gesamthöhe (B)

19,00 mm

Farbe

Grau

Werkstoff

PA - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Lexus, Toyota

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9018906224

Einbauort

Universal, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen