Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter von unten abgerundet

Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-TOYOTA-LEXUS-M6-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501130129

EAN 4046777650525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter von unten abgerundet

Art.-Nr. 0501130129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,10-3,60 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Länge unter Kopf (C)

23,00 mm

Gesamthöhe (B)

23,80 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Lexus, Toyota

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9046706177

Einbauort

Karosserie, Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen