Spreizmutter von unten abgerundet
Spreizmutter von unten abgerundet
SPRZMU-TOYOTA-LEXUS-SCHWARZ-9018906065
Art.-Nr. 0501130130
EAN 4046777650532
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7-7,3 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,3 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,10 mm |
Länge unter Kopf (C) | 18,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 19 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Lexus, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9018906065 |
Einbauort | Universal, Karosserie |