Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D105,0

Art.-Nr. 049099 105

EAN 4050382547866

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank

Art.-Nr. 049099 105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SW 105

Passend für Wellen

105 mm

Passend für Nutdurchmesser

102,7 mm

Innendurchmesser (d1)

101,7 mm

Breite (b1)

3,4 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

WN 490

Form

SW

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen