Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D145,0
Art.-Nr. 049099 145
EAN 4049557186375
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
Typ | SW 145 |
Passend für Wellen | 145 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 142,4 mm |
Innendurchmesser (d1) | 141 mm |
Breite (b1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |