Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D18,0

Art.-Nr. 049099 018

EAN 4024835507912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank

Art.-Nr. 049099 018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SW 18

Passend für Wellen

18 mm

Passend für Nutdurchmesser

17,4 mm

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Breite (b1)

1,75 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

WN 490

Form

SW