Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D28,0
Art.-Nr. 049099 028
EAN 4038898849766
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
Typ | SW 28 |
Passend für Wellen | 28 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 27 mm |
Innendurchmesser (d1) | 26,5 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |