Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D43,0
Art.-Nr. 049099 043
EAN 4024835508186
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
Typ | SW 43 |
Passend für Wellen | 43 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 41,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 40,8 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |