Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring Form SW für Welle

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D100,0

Art.-Nr. 049099 100
EAN 4024835508384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring Form SW für Welle

Art.-Nr. 049099 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form SW, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SW 100

Passend für Wellen

100 mm

Passend für Nutdurchmesser

98 mm

Innendurchmesser (d1)

97 mm

Breite (b1)

3.4 mm

Dicke (s1)

2.5 mm

Normen

WN 490

Form

SW

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen