Sprengring Form SW für Welle
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D17,0
Art.-Nr.
049099 017
EAN 4024835507905
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Form SW, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Type | SW 17 |
Passend für Wellen | 17 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 16.4 mm |
Innendurchmesser (d1) | 16 mm |
Width (b1) | 1.75 mm |
Thickness (s1) | 1.2 mm |
Standards | WN 490 |
Form | SW |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |