Sprengring Form SW für Welle
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D37,0
Art.-Nr.
049099 037
EAN 4024835508148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Form SW, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typ | SW 37 |
Passend für Wellen | 37 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 35,8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 35,2 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |