Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring Form SW für Welle

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D52,0

Art.-Nr. 049099 052
EAN 4057709684891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring Form SW für Welle

Art.-Nr. 049099 052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form SW, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SW 52

Passend für Wellen

52 mm

Passend für Nutdurchmesser

50.5 mm

Innendurchmesser (d1)

49.8 mm

Breite (b1)

2.3 mm

Dicke (s1)

1.5 mm

Normen

WN 490

Form

SW

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen