Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring Form SW für Welle

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D75,0

Art.-Nr. 049099 075
EAN 4054458983213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring Form SW für Welle

Art.-Nr. 049099 075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form SW, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SW 75

Passend für Wellen

75 mm

Passend für Nutdurchmesser

73.2 mm

Innendurchmesser (d1)

72.4 mm

Breite (b1)

2.8 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

WN 490

Form

SW

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen