Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D112,0
Art.-Nr. 0490999112
EAN 4045727403310
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
Typ | SB 112 |
Passend für Bohrungen | 112 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 114,3 mm |
Außendurchmesser (d1) | 115,4 mm |
Breite (b1) | 3,4 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |