Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D173,0
Art.-Nr. 0490999173
EAN 4049557176604
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
Typ | SB 173 |
Passend für Bohrungen | 173 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 175,6 mm |
Außendurchmesser (d1) | 177,3 mm |
Breite (b1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |