Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank

DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D190,0

Art.-Nr. 0490999190

EAN 4047376755437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank

Art.-Nr. 0490999190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SB 190

Passend für Bohrungen

190 mm

Passend für Nutdurchmesser

193 mm

Außendurchmesser (d1)

194,5 mm

Breite (b1)

5 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

DIN 9928

Form

SB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen