Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D330,0
Art.-Nr.
0490999330
EAN 4049557959955
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Shape SB, plain steel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typ | SB 330 |
Passend für Bohrungen | 330 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 335 mm |
Außendurchmesser (d1) | 338,2 mm |
Breite (b1) | 7,5 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |