Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank

DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D360,0

Art.-Nr. 0490999360

EAN 4052712053399

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank

Art.-Nr. 0490999360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SB 360

Passend für Bohrungen

360 mm

Passend für Nutdurchmesser

365 mm

Außendurchmesser (d1)

368,5 mm

Breite (b1)

7,5 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 9928

Form

SB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen