Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D560,0
Art.-Nr. 0490999560
EAN 4024835803922
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
Typ | SB 560 |
Passend für Bohrungen | 560 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |