Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring für Bohrungen

DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D170,0

Art.-Nr. 0490999170
EAN 4047376755406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring für Bohrungen

Art.-Nr. 0490999170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9928, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SB 170

Passend für Bohrungen

170 mm

Passend für Nutdurchmesser

172.6 mm

Außendurchmesser (d1)

174.3 mm

Breite (b1)

4 mm

Dicke (s1)

2.5 mm

Normen

DIN 9928

Form

SB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen