Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring für Bohrungen

DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D22,0

Art.-Nr. 0490999022
EAN 4024835511414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring für Bohrungen

Art.-Nr. 0490999022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9928, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typ

SB 22

Passend für Bohrungen

22 mm

Passend für Nutdurchmesser

22.6 mm

Außendurchmesser (d1)

23 mm

Breite (b1)

1.75 mm

Dicke (s1)

1.2 mm

Normen

DIN 9928

Form

SB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen