Sprengring für Bohrungen
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D85,0
Art.-Nr.
0490999085
EAN 4038898525219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9928, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typ | SB 85 |
Passend für Bohrungen | 85 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 86.8 mm |
Außendurchmesser (d1) | 87.6 mm |
Breite (b1) | 2.8 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |