Sprengring für Lager mit Ringnut
DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D120,0
Art.-Nr.
04900 120
EAN 4038898784425
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Type | SP 120 |
Passend für Wellen | 120 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 115.21 mm |
Innendurchmesser (d1) | 113.6 mm |
Slot width (e1) | 7 mm |
Width (b1) | 7.21 mm |
Thickness (s1) | 2.82 mm |
Standards | DIN 5417 |
Form | SP |
Material | Federstahl |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |