Sprengring für Lager mit Ringnut
DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D37,0
Art.-Nr.
04900 037
EAN 4024835507219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typ | SP 37 |
Passend für Wellen | 37 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 34.77 mm |
Innendurchmesser (d1) | 34 mm |
Schlitzbreite (e1) | 3 mm |
Breite (b1) | 3.25 mm |
Dicke (s1) | 1.12 mm |
Normen | DIN 5417 |
Form | SP |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |