Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprengring für Lager mit Ringnut

DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D55,0

Art.-Nr. 04900 055
EAN 4049557634326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprengring für Lager mit Ringnut

Art.-Nr. 04900 055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SP 55

Passend für Wellen

55 mm

Passend für Nutdurchmesser

52.6 mm

Innendurchmesser (d1)

51.7 mm

Schlitzbreite (e1)

4 mm

Breite (b1)

4.04 mm

Dicke (s1)

1.12 mm

Normen

DIN 5417

Form

SP

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen