Sprengring für Lager mit Ringnut
DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D72,0
Art.-Nr.
04900 072
EAN 4046778881072
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typ | SP 72 |
Passend für Wellen | 72 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 68.81 mm |
Innendurchmesser (d1) | 67.4 mm |
Schlitzbreite (e1) | 5 mm |
Breite (b1) | 4.85 mm |
Dicke (s1) | 1.7 mm |
Normen | DIN 5417 |
Form | SP |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |