Sprinklerschelle Tipp®-VDS
Sprinklerschelle TIPP VDS/FM
SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(20-26MM)
Art.-Nr. 0543518021
EAN 4048539479375
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau
- Sprühwasserlöschanlagen
- CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen
- Schaum- und Pulverlöschanlagen
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 20-26 mm |
Länge (L) | 63 mm |
Klemmbereich Zoll | 1/2 in |
Anschlussgewinde (G) | M10 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 2,5 mm |
Zulässige Belastung | 2 kN |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 21,3 mm |
Prüfzeichen | VDS |
Gewicht | 92 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |