Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Sprinklerschelle TIPP VDS/FM
SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(85-96MM)

Art.-Nr. 0543518088

EAN 4048539479498

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Art.-Nr. 0543518088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau

  • Sprühwasserlöschanlagen

  • CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen

  • Schaum- und Pulverlöschanlagen

Klemmbereich min./max.

85-96 mm

Länge (L)

138 mm

Klemmbereich Zoll

3 in

Anschlussgewinde (G)

M10

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Zulässige Belastung

3,5 kN

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220

88,9 mm

Prüfzeichen

FM, VDS

Gewicht

288 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen