Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Sprinklerschelle TIPP VDS/FM
SPRNKLRSHEL-VDS-M12-(159-167MM)

Art.-Nr. 0543518159
EAN 4048539479542
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Art.-Nr. 0543518159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau

  • Sprühwasserlöschanlagen

  • CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen

  • Schaum- und Pulverlöschanlagen

Klemmbereich min./max.

159-167 mm

Länge (L)

237 mm

Klemmbereich Zoll

6 in

Anschlussgewinde (G)

M12

Metallbandbreite (BM)

40 mm

Metallbanddicke (tM)

4 mm

Zulässige Belastung

5 kN

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220

165,1 mm

Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461

159 mm

Prüfzeichen

FM, VDS

Gewicht

871 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen