Sprinklerschelle Tipp®-VDS
Sprinklerschelle TIPP VDS/FM
SPRNKLRSHEL-VDS-M12-(167-173MM)
Art.-Nr.
0543518169
EAN 4048539479559
Preis für gewählte Verpackungseinheit





Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau
- Sprühwasserlöschanlagen
- CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen
- Schaum- und Pulverlöschanlagen
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 167-173 mm |
Länge (L) | 237 mm |
Klemmbereich Zoll | 6 in |
Anschlussgewinde (G) | M12 |
Metallbandbreite (BM) | 40 mm |
Metallbanddicke (tM) | 4 mm |
Zulässige Belastung | 5 kN |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 | 168,3 mm |
Prüfzeichen | FM, VDS |
Gewicht | 915 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |