Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Sprinklerschelle TIPP VDS/FM
SPRNKLRSHEL-VDS-M16-(219-226MM)

Art.-Nr. 0543518219

EAN 4048539479573

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Art.-Nr. 0543518219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau

  • Sprühwasserlöschanlagen

  • CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen

  • Schaum- und Pulverlöschanlagen

Klemmbereich min./max.

219-226 mm

Länge (L)

288,5 mm

Klemmbereich Zoll

8 in

Anschlussgewinde (G)

M16

Metallbandbreite (BM)

40 mm

Metallbanddicke (tM)

4 mm

Zulässige Belastung

8,5 kN

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461

219,1 mm

Prüfzeichen

VDS

Gewicht

1148 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen