Spüle Blancolantos 6 IF
Spüle Blancolantos 6 IF
SPUELE-KUE-BLLANTOS-6-IF-A2-GLATT-F
Art.-Nr. 0682601022
EAN 4052703121168
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Korpusbreite ab 600 mm
Beckentiefe 160 mm
Einbauvariante: Flach aufl iegend bzw. Flächenbündig (F)
Reversibel (Becken rechts/links wählbar)
Mit Zusatzbecken und gelochter Edelstahlschale
3 1/2 Zoll Körbchen-Drehexzenterventil
Lieferumfang:
Spüle, 3 1/2 Zoll Körbchen-Drehexzenterventil, Edelstahlschale gelocht
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Beckenanordnung | Reversibel |
Passend für Korpusbreite min. | 600 mm |
Breite | 525 mm |
Beckentiefe 1 | 160 mm |
Ausschnittsbreite | 591 mm |
Ausschnittstiefe | 476 mm |