Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF
Spüle Blancolantos 9 E/ 9 E-IF
SPUELE-KUE-BLLANTOS-9E-IF-A2-GLATT-F
Art.-Nr. 0682601026
EAN 4052703121441
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Korpusbreite ab 900 mm
Beckentiefe 160 mm
Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. flächenbündig (F)
Seitlicher Zusatzausguss
3½“ Körbchen-Drehexzenterventil
Lieferumfang:
- 1 x Spüle
- 1 x 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Passend für Korpusbreite min. | 900 mm |
Breite | 930 mm |
Beckentiefe 1 | 160 mm |
Ausschnittmaß | Nach beiliegender Schablone |